GEZ 408  ES-2RS

SKF
GEZ 408 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - 4.5000 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de diamètre extérieur, largeur de bague intérieure de 100 mm, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00104560
N° MFRGEZ 408 ES-2RS
Prix3,441.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZ 408 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - 4.5000 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de diamètre extérieur, largeur de bague intérieure de 100 mm, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00104560
N° MFRGEZ 408 ES-2RS
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
Prix3,441.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 408 ES 2RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    100 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    85.73 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    100 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    3400 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1120 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576612480
  • CUP_NON
    7316576612480
  • Poids
    22.19 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues