Motion
B969LSS
Roulement sphérique lisse - 6.0000 po de diamètre extérieur, 8.7500 po de diamètre extérieur, 4.75 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00104573
N° MFRB969LSS
Prix3,446.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 6.0000 po de diamètre extérieur, 8.7500 po de diamètre extérieur, 4.75 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00104573
N° MFRB969LSS
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
Votre prix3,446.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B 96-9 DOUILLE À BILLE EN ACIER INOXYDABLE

Spécifications

  • Type de roulement
    Scellé
  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    4.75 po
  • Diamètre de la bille
    8.156 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.1250 po
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    1177000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    294200 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400002978
  • Application
    Extrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
  • Poids
    38 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif