Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- Capacité de charge statique radiale5350 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350°
- Diamètre de la tête1.1250 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0,4370 po
- SérieTR
- Numéro de catalogue du fabricant1510708000
- CUP_NON662288720584
- Dessin CAD
- Poids0.29 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques