GAZ 204 SA

SKF
GAZ 204 SA

Roulement simple sphérique à contact angulaire - 2.2500 po de diamètre, 3.5625 po de diamètre extérieur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00104609
N° MFRGAZ 204 SA
Prix407.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GAZ 204 SA

Roulement simple sphérique à contact angulaire - 2.2500 po de diamètre, 3.5625 po de diamètre extérieur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00104609
N° MFRGAZ 204 SA
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
Prix407.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À BALLES GAZ 204 SA

Spécifications

  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5625 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    5.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577003102
  • CUP_NON
    7316577003102
  • Poids
    2.10 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues