Aperçu
Spécifications
- Type de roulementContact angulaire
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur3.9375 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier chromé
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- SérieGAZ
- Numéro CUP du fabricant7316577053268
- CUP_NON7316577053268
- Poids2.86 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques