Aperçu
Spécifications
- Type de roulementAction unique
- Diamètre à l’alésage3.7500 po
- Diamètre extérieur5.8800 po
- Type de lubrificationRelubrification requise
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement4.5 °
- Matériau de l’anneau extérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure2.150 po
- Matériau de la doublureAcier
- Diamètre de la bille5.39 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.8050 po
- Largeur totale2.1500 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale304600 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale76100 lbf
- Plage de température de fonctionnement-60 À 300 °F
- SérieRBC
- Numéro CUP du fabricant637400019303
- ApplicationConçu pour supporter une poussée unidirectionnelle lourde et des charges radiales/de poussée combinées
- Poids11.56 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation