B72SA
Roulement sphérique lisse - 4.5000 po de diamètre, 7.0000 po de diamètre extérieur, 2.590 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00104640
N° MFRB72SA
Prix2,987.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 4.5000 po de diamètre, 7.0000 po de diamètre extérieur, 2.590 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00104640
N° MFRB72SA
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
Votre prix2,987.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B 72 SA DOUILLE À BILLES

Spécifications

  • Type de roulement
    Action unique
  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Type de lubrification
    Relubrification requise
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    2.590 po
  • Matériau de la doublure
    Acier
  • Diamètre de la bille
    6.475 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.1950 po
  • Largeur totale
    2.5900 po
  • Matériau du roulement
    52102 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    449800 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    112400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 300 °F
  • Série
    RBC
  • Numéro CUP du fabricant
    637400019310
  • Application
    Conçu pour supporter une poussée unidirectionnelle lourde et des charges radiales/de poussée combinées
  • Poids
    17.12 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif