Motion
B20SA
Roulement sphérique lisse - 1.2500 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.700 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00104664
N° MFRB20SA
Prix147.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 1.2500 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.700 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00104664
N° MFRB20SA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix147.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B 20 SA DOUILLE À BILLES

Spécifications

  • Type de roulement
    Action unique
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Type de lubrification
    Relubrification requise
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    0.700 po
  • Matériau de la doublure
    Acier
  • Diamètre de la bille
    1.795 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5500 po
  • Largeur totale
    0.7000 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    32000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 300 °F
  • Série
    RBC
  • Numéro CUP du fabricant
    637400019181
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Poids
    0.605, 0.35 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif