Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur
- Bague non métallique
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau4.0000 po
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Largeur du rouleau2.2500 po
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Largeur totale2.3125 po
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre de la plaque d’extrémité2.7970 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieBCCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantBCCYR 4 S
- Numéro CUP du fabricant726166058296
- CUP_NON726166058296
- Poids6.73 lb