Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Cote de précisionNon évalué/non mis à la terre
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionAcier
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cagePas de cage
- Largeur de la bague intérieure0.2500 po
- Rpm max.1200 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurDroit
- SérieNice®
- Capacité de charge dynamique radiale110 lbf
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Numéro de catalogue du fabricant4022VBF53
- Détails supplémentaires4022VBF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux non mis à la terre à une rangée série 400 - Alésage de 0.250 po, diamètre extérieur de 0.687 po, largeur de 0.250 po
- Numéro CUP du fabricant637400409678
- CUP_NON637400409678
- Poids0.23 lb
- Type de roulementNon mis à la terre, une seule rangée
- Description402-2 V BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes radial non mis à la terre 4022VBF53 présente un diamètre d’alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur de 0.2500 po.