4004VBF53
Roulement radial à billes non mis à la terre Nice® - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.8750 po, largeur 0.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00104965
N° MFR4004VBF53
Prix44.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes non mis à la terre Nice® - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.8750 po, largeur 0.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00104965
N° MFR4004VBF53

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
400/4 V BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué/non mis à la terre
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8750 po
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    156 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4004VBF53
  • Détails supplémentaires
    4004VBF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux non mis à la terre à une rangée série 400 - Alésage de 0.250 po, diamètre extérieur de 0.875 po, largeur de 0.250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400409647
  • CUP_NON
    637400409647
  • Poids
    0.347 lb
  • Description
    400/4 V BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial non mis à la terre avec alésage de 0.2500 po, type ouvert, diamètre extérieur de 0.8750 po et largeur de 0.2500 po pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif