4006VBF53
Roulement radial à billes non mis à la terre - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 0.8750 po, largeur 0.2500 po, ouvert, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00104983
N° MFR4006VBF53
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes non mis à la terre - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 0.8750 po, largeur 0.2500 po, ouvert, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00104983
N° MFR4006VBF53
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
400-6 V BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué/non mis à la terre
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    156 lbf
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4006VBF53
  • Détails supplémentaires
    4006VBF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux non mis à la terre à une rangée série 400 - Alésage de 0.375 po, diamètre extérieur de 0.875 po, largeur de 0.250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400409661
  • CUP_NON
    637400409661
  • Poids
    0.3 lb
  • Type de roulement
    Non mis à la terre, une seule rangée
  • Description
    400-6 V BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial non mis à la terre 4006VBF53 a un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2500 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif