21518-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 0.9375 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105019
N° MFR21518-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 0.9375 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105019
N° MFR21518-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
21518-01 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.9375 po
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    1508 tr/min
  • Série
    20000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    371 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21518-01
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300280478
  • Description
    21518-01 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 21518-01 présente un diamètre d'alésage de 0.3125 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.9375 po et une largeur de 0.3125 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif