40014VBF53
Roulement radial à billes non mis à la terre Nice® - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 1.0625 po, largeur 0.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105045
N° MFR40014VBF53
Prix36.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes non mis à la terre Nice® - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 1.0625 po, largeur 0.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105045
N° MFR40014VBF53

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
400-14 V BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.0625 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué/non mis à la terre
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    178 lbf
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40014VBF53
  • Détails supplémentaires
    40014VBF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux non mis à la terre à une rangée série® 400 - Alésage de 0.250 po, diamètre extérieur de 1.062 po, largeur de 0.250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400409593
  • CUP_NON
    637400409593
  • Poids
    0.5 lb
  • Type de roulement
    Non mis à la terre, une seule rangée
  • Description
    400-14 V BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement radial à billes non mis à la terre avec alésage de 0.2500 po, type ouvert, diamètre extérieur de 1.0625 po et largeur de 0.2500 po pour une utilisation radiale légère.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif