21712-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 1.0625 po, largeur 0.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105050
N° MFR21712-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 1.0625 po, largeur 0.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105050
N° MFR21712-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
21712-01 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    1.0625 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    1511 tr/min
  • Série
    20000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    484 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21712-01
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300280928
  • Description
    21712-01 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 21712-01 présente un diamètre d'alésage de 0.3125 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.0625 po et une largeur de 0.2500 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif