Motion
40020VBF53
Roulement radial à billes non mis à la terre - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00105091
N° MFR40020VBF53
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes non mis à la terre - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00105091
N° MFR40020VBF53
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40020VBF53 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué/non mis à la terre
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    1.125 po
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40020VBF53
  • Détails supplémentaires
    40020VBF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux non mis à la terre à une rangée série 400 - Alésage de 0.375 po, diamètre extérieur de 1.125 po, largeur de 0.375 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400409609
  • CUP_NON
    637400409609
  • Poids
    0.75 lb
  • Description
    40020VBF53 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial non mis à la terre offre un diamètre d’alésage de 0.3750 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur globale de 0.3750 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif