21803-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105103
N° MFR21803-01
Prix12.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105103
N° MFR21803-01
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
Votre prix12.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
21803-01-300 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    1517 tr/min
  • Série
    20000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    533 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21803-01
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300281123
  • Description
    21803-01-300 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 21803-01 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3750 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif