Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Largeur totale0.4060 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Température de fonctionnement maximale300 oF
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Cote de précisionNon évalué/non mis à la terre
- Revêtement de finitionAcier
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cagePas de cage
- Largeur de la bague intérieure0.4060 po
- Rpm max.1200 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Série400
- Capacité de charge dynamique radiale200 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant40722VBF53
- Numéro CUP du fabricant637400409685
- CUP_NON637400409685
- Poids0.69 lb
- Description407-22 V BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement radial à billes non mis à la terre avec alésage de 0.5000 po, double joint, diamètre extérieur de 1.1250 po et largeur de 0.4060 po pour les applications radiales.