22107-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 1.2813 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105112
N° MFR22107-01
Prix26.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 1.2813 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105112
N° MFR22107-01
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
Prix26.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22107-01 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    1.2813 po
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Série
    20000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    533 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22107-01
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300281376
  • Description
    22107-01 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 22107-01 présente un diamètre d'alésage de 0.3125 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.2813 po et une largeur de 0.3125 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif