Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur1.2813 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Rpm max.1500 tr/min
- Série20000
- Capacité de charge dynamique radiale533 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant22142-01
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300281475
- Description22142-01 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 22142-01 présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.2813 po et une largeur de 0.3125 po.