Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur1.2813 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureOuvert
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionAcier
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cagePas de cage
- Largeur de la bague intérieure0.312 po
- Rpm max.1200 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurDroit
- SérieNice®
- Capacité de charge dynamique radiale275 lbf
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Numéro de catalogue du fabricant40024VBF53
- Détails supplémentaires40024VBF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux non mis à la terre à une rangée série® 400 - Alésage de 0.375 po, diamètre extérieur de 1.281 po, largeur de 0.312 po
- Numéro CUP du fabricant637400409616
- CUP_NON637400409616
- Poids0.89 lb
- Type de roulementNon mis à la terre, une seule rangée
- Description400-24 V BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes radial non mis à la terre 40024VBF53 comprend un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.2813 po et une largeur de 0.3125 po.