40828VMF53
Roulement radial à billes non mis à la terre - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.3750 po, largeur 0.5000 po, ouvert, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00105144
N° MFR40828VMF53
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes non mis à la terre - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.3750 po, largeur 0.5000 po, ouvert, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00105144
N° MFR40828VMF53
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
408-28 V BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué/non mis à la terre
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    375 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40828VMF53
  • Détails supplémentaires
    40828VMF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux non mis à la terre à une rangée série 400 - Alésage de 0.500 po, diamètre extérieur de 1.375 po, largeur de 0.500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400409708
  • CUP_NON
    637400409708
  • Poids
    1.329 lb
  • Description
    408-28 V BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial non mis à la terre 40828VMF53 présente un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.5000 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif