SR-500
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.5000 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105165
N° MFRSR-500
Prix29.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.5000 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105165
N° MFRSR-500
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
Prix29.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SR-500 BRG
  • Géométrie à rainure profonde à une rangée pour supporter les charges radiales et axiales
  • Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes
  • Joints en caoutchouc des deux côtés du roulement pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur
  • Roulements à billes en acier de qualité à roulement renforcé pour une résistance optimale à l’usure
  • inLight dans la structure de roulement pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    11/2 po
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SR-500
  • CUP_NON
    883680553802
  • Caractéristiques et avantages
    • Géométrie à rainure profonde à rangée unique pour supporter les charges radiales et axiales • Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous les charges lourdes • Joints en caoutchouc des deux côtés du roulement pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur • Roulements à billes en acier de qualité roulement durci pour une résistance à l’usure optimale • Structure de roulement inLight pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes
  • Description
    SR-500 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le SR-500 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.5000 po, une largeur de 0.4375 po, une conception droite et un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif