Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.6875 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Rpm max.1500 tr/min
- Série20000
- Capacité de charge dynamique radiale825 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant22606-01
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300281772
- Description22606-01 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 22606-01 présente un diamètre d'alésage de 0.6875 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.3750 po.