Motion
23011-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, DI 1.8750 po, largeur 0.5000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105212
N° MFR23011-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.8750 po, DI 1.8750 po, largeur 0.5000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105212
N° MFR23011-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23011-01 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Série
    20000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1291 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23011-01
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300281970
  • Description
    23011-01 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 23011-01 présente un diamètre d'alésage de 0.8750 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur de 0.5000 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif