41641VMF53
Roulement radial à billes non mis à la terre Nice® - Alésage droit, DI 1.0000 po, DI 2.0000 po, largeur 0.6250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105226
N° MFR41641VMF53
Prix39.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes non mis à la terre Nice® - Alésage droit, DI 1.0000 po, DI 2.0000 po, largeur 0.6250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105226
N° MFR41641VMF53
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
Votre prix39.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
416-41 V BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    0.625 po
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    757 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    41641VMF53
  • Détails supplémentaires
    41641VMF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux non mis à la terre à une rangée série 400 - Alésage de 1.000 po, diamètre extérieur de 2.000 po, largeur de 0.625 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400409739
  • CUP_NON
    637400409739
  • Poids
    2.569 lb
  • Description
    416-41 V BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 41641VMF53 est un roulement à billes radial non mis à la terre de 1 po avec un diamètre extérieur de 2 po, une largeur de 0.625 po, une conception droite, un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif