Aperçu
Description du fabricant
400-44 V BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Largeur totale0.6250 po
- Type de fermetureOuvert
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Cote de précisionNon évalué/non mis à la terre
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionAcier
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cagePas de cage
- Rpm max.1200 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurDroit
- SérieNice®
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Numéro de catalogue du fabricant40044VBF53
- Détails supplémentaires40044VBF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux non mis à la terre à une rangée série 400 - Alésage de 1.1250 po, diamètre extérieur de 2.2500 po, largeur de 0.625 po
- Numéro CUP du fabricant637400409654
- CUP_NON637400409654
- Poids4.4 lb
- Type de roulementNon mis à la terre, une seule rangée
- Description400-44 V BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes radial non mis à la terre 40044VBF53 présente un diamètre d’alésage de 1.1250 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.2500 po et une largeur de 0.6250 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité