Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageRonde
- Type de palier de butéeNon mis à la terre
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre extérieur0.6900 po
- Largeur totale0.2810 po
- Conception de diamètre extérieurPlat
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique72 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale72 lbf
- Température de fonctionnement148.9 oC
- Plage de température de fonctionnementMaximum 300 °F
- Rpm max.1000 tr/min
- Matériau du roulementGrade d’acier au carbone 200
- Matériau de la cageAucun
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Rayon du filet0.094 po
- SérieNice®
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400409760
- CUP_NON637400409760
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Poids0.18 lb
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de produitRoulements de butée de bille