505VBF53
Combinaison de roulement radial et de butée non mis à la terre Nice® - Non mis à la terre, 0.4400 po de diamètre extérieur, 0.9100 po de diamètre extérieur, 0.3590 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00105291
N° MFR505VBF53
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de roulement radial et de butée non mis à la terre Nice® - Non mis à la terre, 0.4400 po de diamètre extérieur, 0.9100 po de diamètre extérieur, 0.3590 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00105291
N° MFR505VBF53

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
505 V BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Non mis à la terre
  • Diamètre à l’alésage
    0.4400 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre extérieur
    0.9100 po
  • Largeur totale
    0.3590 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Plat
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique
    105 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    105 lbf
  • Température de fonctionnement
    Maximum 300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 300 °F
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Grade d’acier au carbone 200
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Rayon du filet
    0.094 po
  • Série
    Parfait
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400409791
  • CUP_NON
    637400409791
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Poids
    0.03 lb
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif