Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau0.6875 po
- Largeur du rouleau0.6250 po
- Type de fermetureScellé
- Diamètre extérieur1-1/4 po
- Taille du filetage10-1/2 po
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Longueur totale1.2500 po
- Capacité de charge dynamique radiale5240 lbf
- Capacité de charge statique radiale6810 lbf
- Rpm max.2600 tr/min
- Excentricité0.0300 po
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790203206
- Poids0.35 lb
- Largeur totale0.6250 po
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables