507VBF53
Combinaison de roulement radial et de butée non mis à la terre Nice® - Non mis à la terre, 0.4400 po de diamètre extérieur, 1.0500 po de diamètre extérieur, 0.3440 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00105295
N° MFR507VBF53
Prix22.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de roulement radial et de butée non mis à la terre Nice® - Non mis à la terre, 0.4400 po de diamètre extérieur, 1.0500 po de diamètre extérieur, 0.3440 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00105295
N° MFR507VBF53

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
507 V BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Non mis à la terre
  • Diamètre à l’alésage
    0.4400 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre extérieur
    1.0500 po
  • Largeur totale
    0.3440 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Plat
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique
    177 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    177 lbf
  • Température de fonctionnement
    148.9 oC
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 300 °F
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Grade d’acier au carbone 200
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Rayon du filet
    0.172 po
  • Série
    Nice®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400409814
  • CUP_NON
    637400409814
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Poids
    0.05 lb
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif