Motion
KRE22
Suiveur de came 22 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 10 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00105304
N° MFRKRE22
Prix263.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 22 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 10 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00105304
N° MFRKRE22
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
Prix263.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KRE22-B

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    22 mm
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    10 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1170 lbf
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, montant à l’extrémité
  • CUP_NON
    4047643178778
  • Poids
    0.13 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif