Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.3590 po
- Largeur totale0.4220 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro de catalogue du fabricant511 V
- CUP_NON637400409845
- Description511 V BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 511 V est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.3590 po et une largeur de 0.4220 po, ouvert pour une utilisation standard.