512VBF53
Combinaison de roulement radial et de butée non mis à la terre Nice® - Non mis à la terre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.5900 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00105309
N° MFR512VBF53
Prix20.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de roulement radial et de butée non mis à la terre Nice® - Non mis à la terre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.5900 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00105309
N° MFR512VBF53

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
512VBF53 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Non mis à la terre
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre extérieur
    1.5900 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Plat
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique
    366 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    366 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Température de fonctionnement
    148.9 oC
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 300 °F
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Grade d’acier au carbone 200
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Rayon du filet
    0.203 po
  • Série
    Nice®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400409852
  • CUP_NON
    637400409852
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Description
    -
  • Poids
    1.42 lb
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif