Aperçu
Description du fabricant
602 VBF53 THR BANDE BRG.
Spécifications
- Type d’alésageRonde
- Type de palier de butéeUne seule direction
- Diamètre à l’alésage0.4000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre extérieur0.8400 po
- Largeur totale0.3590 po
- Conception de diamètre extérieurPlat
- Type de fermetureAvec bande
- Séparable ou avec bandeAvec bande
- Cote de précisionNon mis à la terre
- Capacité de charge dynamique radiale426 lbf
- Température de fonctionnement148.9 oC
- Plage de température de fonctionnementMaximum 300 °F
- Rpm max.1000 tr/min
- Matériau du roulementBoîtier en acier au carbone trempé
- Matériau de la cageAucun
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- SérieNice®
- Numéro CUP du fabricant637400410223
- CUP_NON637400410223
- Poids0.06 lb
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de produitRoulements de butée de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité