Motion
KRVE35-PP
Suiveur de came 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 18 mm, goujon 16 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00105375
N° MFRKRVE35-PP
Prix303.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 18 mm, goujon 16 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00105375
N° MFRKRVE35-PP
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
Prix303.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KRVE35-PP-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    16 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    4012802368505
  • Poids
    0.48 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif