4454-00 BRG
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.2660 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00105379
N° MFR4454-00 BRG
Prix14.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.2660 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00105379
N° MFR4454-00 BRG
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
Prix14.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
603 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2660 po
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1325 lbf
  • Série
    4400
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.5
  • Largeur
    1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif