Motion
603VBF53
Roulements à billes RBC NICE - Roulements de butée non mis à la terre série 600 ®
N° D’ARTICLE MI00105380
N° MFR603VBF53
Prix14.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à billes RBC NICE - Roulements de butée non mis à la terre série 600 ®
N° D’ARTICLE MI00105380
N° MFR603VBF53

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
603VBF53 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    0.5300 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Diamètre extérieur
    1.2700 po
  • Largeur totale
    0.4370 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Plat
  • Type de fermeture
    Avec bande
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Cote de précision
    Non mis à la terre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    780 lbf
  • Température de fonctionnement
    148.9 oC
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 300 °F
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier au carbone trempé
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Série
    Nice®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400410261
  • CUP_NON
    637400410261
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif