4455-00 BRG
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.3440 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00105384
N° MFR4455-00 BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.3440 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00105384
N° MFR4455-00 BRG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GBC.4455-00-102 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Largeur totale
    0.3440 po
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    859 lbf
  • Série
    4400
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662300802786
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif