Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeUne seule direction
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Diamètre extérieur1.4375 po
- Largeur totale0.4688 po
- Conception de diamètre extérieurPlat
- Type de fermetureAvec bande
- Séparable ou avec bandeAvec bande
- Cote de précisionNon mis à la terre
- Capacité de charge dynamique radiale936 lbf
- Température de fonctionnement148.9 oC
- Plage de température de fonctionnementMaximum 300 °F
- Rpm max.1000 tr/min
- Matériau du roulementBoîtier en acier au carbone trempé
- Matériau de la cageAucun
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- SérieNice®
- Numéro CUP du fabricant637400410445
- CUP_NON637400410445
- Poids0.12 lb
- Type de produitRoulements de butée de bille