Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeUne seule direction
- Diamètre à l’alésage1.0300 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Largeur totale0.5940 po
- Conception de diamètre extérieurPlat
- Type de fermetureAvec bande
- Séparable ou avec bandeAvec bande
- Cote de précisionNon mis à la terre
- Capacité de charge dynamique radiale1248 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 300 °F
- Rpm max.1000 tr/min
- Matériau du roulementBoîtier en acier au carbone trempé
- Matériau de la cageAucun
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- SérieNice®
- Numéro CUP du fabricant637400410582
- CUP_NON637400410582
- Poids0.2 lb
- Type de produitRoulements de butée de bille