Motion
4463-00 BRG
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.9690 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00105417
N° MFR4463-00 BRG
Prix17.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.9690 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00105417
N° MFR4463-00 BRG
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
Votre prix17.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GBC.4463-00-300 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9690 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1678 lbf
  • Série
    4400
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662300802915
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif