4465-00 BRG
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 1.0630 po de diamètre extérieur, 1.9690 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00105425
N° MFR4465-00 BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 1.0630 po de diamètre extérieur, 1.9690 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI00105425
N° MFR4465-00 BRG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4465-00-300 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    1.0630 po
  • Diamètre extérieur
    1.9690 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1668 lbf
  • Série
    4400
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif