Aperçu
Spécifications
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage1/8 po
- Diamètre extérieur0.2500 po
- Largeur totale0.1875 po
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.51000 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieJP
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- CUP_NON605790195655
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné