CRSBE-12
Rouleau à fourche cylindrique - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI00105488
N° MFRCRSBE-12
Prix61.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche cylindrique - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI00105488
N° MFRCRSBE-12
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
Prix61.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CRSBE 12 CAM FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1/2 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3410 lbf
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    605790198519
  • Poids
    0.11 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif