21139-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6875 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105602
N° MFR21139-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6875 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105602
N° MFR21139-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
21139-01 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    20000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    466 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21139-01
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300282151
  • Description
    21139-01 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 21139-01 présente un diamètre d'alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur de 0.4375 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif