Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente anti-remplissage à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série20000
- Capacité de charge dynamique radiale579 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant21488-01
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300290125
- Description21488-01 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 21488-01 présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.4375 po.