Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente anti-remplissage à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Série20000
- Capacité de charge dynamique radiale900 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant21852-01
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300290620
- Description21852-01 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 21852-01 présente un diamètre d'alésage de 0.5625 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.5625 po.