Motion
22458-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.5000 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105710
N° MFR22458-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.5000 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00105710
N° MFR22458-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GBC.22458-01-010 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    20000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1249 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22458-01
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300290804
  • Description
    22458-01-010 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 22458-01 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.5000 po et une largeur de 0.7500 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif