Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Largeur totale0.6250 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente anti-remplissage à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Série20000
- Capacité de charge dynamique radiale1928 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant22618-01
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300290873
- Description22618-01 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 22618-01 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.6250 po.